Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7003-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7003-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380263
Produttore:0386154100000
EAN:4026677720115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0386154100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7003-E-2RSD-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38,27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8200 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione