Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7003-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7003-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380262
Produttore:0387491810000
EAN:4026677610522
0387491810000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7003-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387491810000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7003-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38,27 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8600 N
Codice doganale84821010
124,59 IVA esclusa
/ Unità
152,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.