Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 40TAC72CSUHPN7C, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 15 mm

Viti a ricircolo di sfere NSK: ... TAC. Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:40TAC72CSUHPN7C
Rubix:999180600078114
EAN:00029176975127
CUSCINETTO 40TAC72CSUHPN7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 40TAC72CSUHPN7C


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali. Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali. Vengono generalmente utilizzati in coppie, set tripli o set multipli per garantire la rigidità assiale e la resistenza.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Principalmente angolo di 60 gradi
La serie BSBD è disponibile sia per il montaggio in alloggiamento (tipo BSN) che per il montaggio frontale (tipo BSF) con fori passanti per facilitare il montaggio.
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide e ottone

Qualità assicurata - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

Utilizzato soprattutto per l'estremità di bloccaggio delle viti a ricircolo di sfere.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Serie40tac72c..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiapoliammide
Precisionepn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.