Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71912-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71912-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:999210326079074
Produttore:0387678130000
EAN:4026677636614
0387678130000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71912-C-2RSD-T-P4S-DUL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387678130000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71912-C-2RSD-T-P4S-DUL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso390,14 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24700 N
Codice doganale84821090
508,89 IVA esclusa
/ Unità
620,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.