Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7009-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7009-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079609
Produttore:0930892100000
EAN:4054371180799
0930892100000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7009-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0930892100000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7009-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12900 N
320,19 IVA esclusa
/ Unità
390,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.