Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7012-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7012-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380285
Produttore:0385944550000
EAN:4026677552358
0385944550000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7012-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385944550000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7012-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso396,85 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r22600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Codice doganale84821090
266,22 IVA esclusa
/ Unità
324,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.