Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71804 ACDGA/P4, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71804 ACDGA/P4
Rubix:160000000362348
Produttore:395916
EAN:7316574366354




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71804 ACDGA/P4
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71804 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione