Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7006-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7006-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380644
Produttore:0191785140000
EAN:4012801484060
0191785140000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7006-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191785140000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7006-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8300 N
Codice doganale84821090
208,18 IVA esclusa
/ Unità
253,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.