Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381732
Produttore:0386792800000
EAN:4026677880048


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0386792800000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione