Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71900-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71900-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380939
Produttore:0191532870000
EAN:4012801616164
0191532870000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71900-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191532870000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71900-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x22x22 mm
Peso10 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r1020 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2900 N
Codice doganale84821010
€ 78,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.