Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B706-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 6 mm | Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B706-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381892
Produttore:0386236760000
EAN:4026677739148


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0386236760000-CUSCINETTO PER MANDRINI B706-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 680 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2330 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione