Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti di precisione / mandrini XCB71..-2RSD-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:160000000381544
Produttore:0387898840000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387898840000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71916-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 307,84 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb71..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore