Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7017 CD/P4ADGA, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7017 CD/P4ADGA
Rubix:170000000478970
Produttore:86113
EAN:7316576625756
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7017 CD/P4ADGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7017 CD/P4ADGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi gruppi appaiati con due cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision, design D per alta capacità sono disponibili in una varietà di disposizioni. Sono stati progettati per consentire un'alta capacità di carico e operare a velocità relativamente elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità equivalenti, sono più idonei per i carichi pesanti.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1762 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Serie7017
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r111000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
812,66 IVA esclusa
/ Unità
991,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.