Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71906-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71906-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381054
Produttore:0384673480000
EAN:4012801735674
0384673480000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71906-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384673480000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71906-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r3000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Codice doganale84821090
202,91 IVA esclusa
/ Unità
247,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.