Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7012-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079563
Produttore:0927322670000
EAN:4054369843590
0927322670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7012-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0927322670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7012-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r11100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19800 N
425,30 IVA esclusa
/ Unità
518,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.