Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7004-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7004-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380642
Produttore:0191784840000
EAN:4012801483933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191784840000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7004-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione