Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7005-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7005-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381829
Produttore:0386006250000
0386006250000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7005-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386006250000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7005-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64,9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..-2rsd-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.