Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71911-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71911-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381615
Produttore:0387174920000
EAN:4026677557643
0387174920000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71911-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387174920000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71911-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r7700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18800 N
Codice doganale84821090
783,23 IVA esclusa
/ Unità
955,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.