Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71917-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71917-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380407
Produttore:0386144560000
EAN:4026677718167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0386144560000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71917-E-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 378,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione