Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71807 ACDGA/P4, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71807 ACDGA/P4
Rubix:160000000362351
Produttore:395975
EAN:7316574366934


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71807 ACDGA/P4
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71807 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4360 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione