Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71904-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm
HCB719…
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381821
Produttore:0385981160000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385981160000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb71..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore