Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7210-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7210-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380511
Produttore:0386904970000
EAN:4026677893734
0386904970000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7210-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386904970000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7210-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso469 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r21400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84821090
266,22 IVA esclusa
/ Unità
324,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.