Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71911-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS71911-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381002
Produttore:0384664060000
EAN:4012801733991


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0384664060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71911-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 171 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore