Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71922-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71922-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380431
Produttore:0582188400000
EAN:4012802366327
0582188400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0582188400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso870 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84821090
769,43 IVA esclusa
/ Unità
938,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.