Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7014-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

CUSCINETTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC7014-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000380653
Produttore:0387267180000
0387267180000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC7014-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387267180000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC7014-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso593 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.