Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7010-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7010-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079577
Produttore:0928258500000
EAN:4054369877779
0928258500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7010-E-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0928258500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7010-E-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-e-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
352,25 IVA esclusa
/ Unità
429,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.