Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71922-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71922-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000379465
Produttore:0191550260000
EAN:4012801210836
0191550260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191550260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x150x150 mm
Peso840 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
€ 591,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 721,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.