Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71911-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71911-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079579
Produttore:0928358560000
EAN:4054369883626


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0928358560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71911-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-c-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore