Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7209-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7209-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381808
Produttore:0387936520000
0387936520000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7209-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387936520000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7209-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB72..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso363,29 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb72..-e
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.