Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7010-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7010-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381429
Produttore:0191509110000
EAN:4026677433602
0191509110000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7010-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191509110000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7010-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Codice doganale84821090
213,86 IVA esclusa
/ Unità
260,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.