Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7208 CD/P4ADBA, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7208 CD/P4ADBA
Rubix:160000000361475
EAN:7316570070910


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7208 CD/P4ADBA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 734 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 55300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55300 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 462,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione