Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7008-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7008-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380589
Produttore:0191792860000
0191792860000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7008-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191792860000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7008-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.