Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71820 CDGA/P4, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71820 CDGA/P4
Rubix:160000000362280
Produttore:394176
EAN:7316574349630


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71820 CDGA/P4
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22500 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 662,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 808,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore