Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7015-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7015-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380979
Produttore:0191803730000
EAN:4012801733366
0191803730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7015-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191803730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7015-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso645 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r20100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
Codice doganale84821090
618,47 IVA esclusa
/ Unità
754,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.