Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71918-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto mandrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71918-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381395
Produttore:0385953620000
0385953620000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71918-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385953620000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71918-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetti mandrino ad alta velocità, regolati, coppie o set abbinati, tolleranze limitate, per alimentazione diretta dell'olio tramite fascetta esterna con O-ring inseriti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso443 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb71
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.