Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UM, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UM
Rubix:160000000380293
Produttore:0386887600000
EAN:4026677892096


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0386887600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7014-C-2RSD-T-P4S-K5-UM
Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 408,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 498,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione