Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7002-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7002-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380597
Produttore:0191800200000
EAN:4012801482899
0191800200000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7002-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191800200000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7002-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Codice doganale84821090
209,00 IVA esclusa
/ Unità
254,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.