Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71906-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS71906-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380628
Produttore:0191806590000
EAN:4012801483582


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191806590000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71906-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 284,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore