Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71920-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71920-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381016
Produttore:0384666940000
EAN:4012801734523
0384666940000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71920-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384666940000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71920-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso808 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20200 N
Codice doganale84821090
933,39 IVA esclusa
/ Unità
1138,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.