Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7018-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7018-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381802
Produttore:0388091250000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0388091250000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7018-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 951 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione