Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 7016CTRSULP3, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44 mm

Contatto angolare di precisione NSK: Serie 7016

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:7016CTRSULP3
Rubix:999180600081125
Produttore:7016CTRSULP3 N
EAN:00029176621925
CUSCINETTO 7016CTRSULP3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7016CTRSULP3


NSK offre una delle gamme più complete di cuscinetti a sfere a contatto obliquo, progettati per soddisfare le esigenze dei produttori di apparecchiature originali.
Questi cuscinetti hanno un angolo di contatto che consente loro di sopportare carichi assiali significativi in una direzione e carichi radiali.
Vengono generalmente utilizzati in coppie, set triplex, quadruplex o multiplex, poiché quando viene applicato un carico radiale si genera una componente assiale.

Punti di forza

Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funz ionamento silenzioso e fluido anche ad alta vel ocità
Pis te di rotolamento super rifinite - Speciali affilature per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione del lubrifi cante A ngolo di contatto - Offerto in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione Tenute brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione. Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Disponibile in diversi angoli di contatto per adattarsi agli angoli di grado dell'applicazione
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, fenoliche e in ottone
Qualità garantita - Il 100% dei test garantisce la qualità totale del prodotto

Applicazioni

Utilizzato prevalentemente nei mandrini delle macchine utensili, nei motori elettrici ad alta velocità o nei macchinari in cui è fondamentale un'elevata precisione dimensionale e di funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso854 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Guarnizioneaprire
Serie7016c..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaresina fenolica
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r55500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61500 N
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.