Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7008 CDGA/P4A, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7008 CDGA/P4A
Rubix:160000000361718
EAN:7316572417300


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7008 CDGA/P4A
Cuscinetto obliquo a sfere SKF S7008 CDGA/P4A super-precisione, 40x68x15 mm, classe tolleranza P4A. Carichi base 16,8 kN e 11 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s7008 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,188 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore