Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7004-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7004-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380599
Produttore:0191800630000
EAN:4012801482950
0191800630000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7004-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191800630000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7004-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1910 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Codice doganale84821090
€ 221,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.