Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71905-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71905-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381533
Produttore:0191535540000
EAN:4026677499868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0191535540000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71905-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43,35 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione