Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7008-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7008-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000379311
Produttore:0383776590000
EAN:4012801170659
0383776590000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7008-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383776590000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7008-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso202 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Codice doganale84821090
€ 310,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 378,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.