Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7002 CEGA/P4A, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7002 CEGA/P4A
Rubix:160000000362043
Produttore:421700
EAN:7316575979171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7002 CEGA/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7002 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1930 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4420 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore