Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7003-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380598
Produttore:0191800550000
EAN:4012801482936
0191800550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7003-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191800550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7003-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1120 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Codice doganale84821090
214,28 IVA esclusa
/ Unità
261,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.