Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71911-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71911-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000379281
Produttore:0190036170000
EAN:4012801167826
0190036170000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190036170000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x80x80 mm
Peso174 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r13700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22200 N
Codice doganale84821090
170,04 IVA esclusa
/ Unità
207,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.