Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7010-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7010-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381316
Produttore:0384868650000
EAN:4026677012692
0384868650000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7010-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384868650000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7010-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70.. -e
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.