Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7210-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7210-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381525
Produttore:0385739380000
0385739380000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7210-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385739380000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7210-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB72..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso377,42 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb72..
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.